Startseite

SEM - SEMFCL78-168/89 PALO CONICO LAMINATO H.TOT. 780 CM. - FCL78-168/89

KopierenKopieren
SEM - SEMFCL78-168/89 PALO CONICO LAMINATO H.TOT. 780 CM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 89 mm

  • Durchmesser Fußende - 168 mm

  • Farbe - sonstige

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075808051

Artikelnummer

SEMFCL78-168/89

Herstellernummer

FCL78-168/89

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

89 mm

Durchmesser Fußende:

168 mm

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

7 m

Wandstärke:

4 mm

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

PALO CONICO LAMINATO A CALDO HSP PER PANNELLI FOTOVOLTAICI in acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; lavorazioni standard alla base: Asola entrata cavi 186x45 mm. a 600 mm. dalla base al centro foro. Piastrina per la messa a terra a 900 mm. dalla base. 7800x168mm. 111Kg.