Startseite

SEM - SEMETNA PALO CONICO CURVATO H.TOT. 1080 CM. - ETNA

KopierenKopieren
SEM - SEMETNA PALO CONICO CURVATO H.TOT. 1080 CM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 183 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 10 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078683143

Artikelnummer

SEMETNA

Herstellernummer

ETNA

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

183 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

10 m

Wandstärke:

4 mm

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

Auslegerlänge:

2500 mm

PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO BRACCIO DOPPIO. In acciaio zincato a caldo. Lavorazioni standard alla base. 10800mm. 177Kg.