SEM - SEMCDC114 CODOLO DI RIDUZIONE DM. 114-60 - CDC114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 102 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078303591
Artikelnummer
SEMCDC114
Herstellernummer
CDC114
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
102 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Codolo di riduzione in acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Con grani. D: 102mm.


