Startseite

SEM - SEMCCL68-114/60 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 680 CM. - CCL68-114/60

KopierenKopieren
SEM - SEMCCL68-114/60 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 680 CM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 114 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 6 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078965737

Artikelnummer

SEMCCL68-114/60

Herstellernummer

CCL68-114/60

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

114 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

6 m

Wandstärke:

3.4 mm

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

Auslegerlänge:

1500 mm

PALO CONICO CURVATO SINGOLO LAMINATO A CALDO HSP. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 114x6800mm. 40Kg.