SEM - SEMCASILINA127 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 780 CM. - CASILINA127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 127 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 7 m
Packung
1 ST
EAN
7449076182402
Artikelnummer
SEMCASILINA127
Herstellernummer
CASILINA127
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
127 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
7 m
Wandstärke:
3.6 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
Auslegerlänge:
1750 mm
PALO CONICO LAMINATO A CALDO IN HSP CURVATO. BRACCIO SINGOLO. In acciaio zincato a caldo. Lavorazioni standard alla base. 7800mm. 86Kg.


