SEM - SEMCASILINA PALO CONICO CURVATO H.TOT. 780 CM. - CASILINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 148 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 7 m
Packung
1 ST
EAN
7449070047455
Artikelnummer
SEMCASILINA
Herstellernummer
CASILINA
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
148 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
7 m
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
Auslegerlänge:
1750 mm
PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO BRACCIO SINGOLO. In acciaio zincato a caldo. Lavorazioni standard alla base. 7800mm. 66Kg.


