Startseite

SEM - SEMC89/4500/V PALO CILINDRICO D 89X4500 MM. - C89/4500/V

KopierenKopieren
SEM - SEMC89/4500/V PALO CILINDRICO D 89X4500 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 89 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076724930

Artikelnummer

SEMC89/4500/V

Herstellernummer

C89/4500/V

Hersteller

SEM

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

89 mm

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

4 m

Abgesetzte Form:

ja

Mit Fußplatte:

nein

PALO CILINDRICO. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 25Kg.