Startseite

SEM - SEMC76/4500/V PALO CILINDRICO D 76X4500 MM. - C76/4500/V

KopierenKopieren
SEM - SEMC76/4500/V PALO CILINDRICO D 76X4500 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 76 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071916354

Artikelnummer

SEMC76/4500/V

Herstellernummer

C76/4500/V

Hersteller

SEM

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

76 mm

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

lackiert

Lichtpunkthöhe:

4 m

Wandstärke:

3 mm

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

PALO CILINDRICO - In acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 4500x76m. 22Kg.