SEM - SEMC76/3500/V PALO CILINDRICO D 76X3500 MM. - C76/3500/V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 76 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8001022929920
Artikelnummer
SEMC76/3500/V
Herstellernummer
C76/3500/V
Hersteller
SEM
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
76 mm
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
lackiert
Lichtpunkthöhe:
3 m
Wandstärke:
3 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
PALO CILINDRICO - In acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 3500x76m. 18Kg.