SEM - SEMBASILICATA139 PALO CONICO HSP CURVATO H.TOT. 880 CM. - BASILICATA139

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 139 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 8 m
Packung
1 ST
EAN
7449073064800
Artikelnummer
SEMBASILICATA139
Herstellernummer
BASILICATA139
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
139 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
8 m
Wandstärke:
3.8 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
Auslegerlänge:
2500 mm
PALO CONICO LAMINATO A CALDO IN HSP CURVATO BRACCIO SINGOLO in acciaio S275 JRH (Fe 430) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; Lavorazioni standard alla base. L: 8000mm.