SEM - SEMABRUZZO PALO CONICO CURVATO H.TOT. 860 CM. - ABRUZZO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 153 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 7.8 m
Packung
1 ST
EAN
8001021525871
Artikelnummer
SEMABRUZZO
Herstellernummer
ABRUZZO
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
153 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
7.8 m
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
Auslegerlänge:
1200 mm
PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO BRACCIO SINGOLO. In acciaio zincato a caldo. Lavorazioni standard alla base. 8600mm. 74Kg.


