Startseite

SEM - SEM720/12 CAPICORDA 70 MM² IN OTTONE NICH - 720/12

KopierenKopieren
SEM - SEM720/12 CAPICORDA 70 MM² IN OTTONE NICH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 70 mm²

  • Schmale Flanschausführung - ja

  • Werkstoff - Kupfer

Packung

  • 50 ST

EAN

8051013256351

Artikelnummer

SEM720/12

Herstellernummer

720/12

Hersteller

SEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

70 mm²

Schmale Flanschausführung:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

vernickelt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

CAPICORDA A 4 VITI in ottone CC754S EN 1982 nichelato con morsetto a 4 bulloni in acciaio zincato. Conduttore Ø mm: 12. Condut. sez. mm2: 70. Ø foro vite mm: 12. dimensioni mm: 28 x 63.