Startseite

SEM - SEM6202/89 CAVALLOTTO PER PALO D 89 MM. - 6202/89

KopierenKopieren
SEM - SEM6202/89 CAVALLOTTO PER PALO D 89 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 89 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8051013255873

Artikelnummer

SEM6202/89

Herstellernummer

6202/89

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

89 mm

CAVALLOTTO PER IL FISSAGGIO PALO A MURO in acciaio di qualità S235JR (Fe 360b) UNI EN 10025, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Ø palo 89mm.