SEM - SEM6202/76 CAVALLOTTO PER PALO D 76 MM. - 6202/76
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm
Gewicht - 0.244 kg
Packung
1 ST
EAN
8051013255866
Artikelnummer
SEM6202/76
Herstellernummer
6202/76
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Gewicht:
0.244 kg
Cavallotto per il fissaggio palo a muro in acciaio di qualita' S235JR (fe 360b) UNI EN 10025, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Diam. palo 76 mm.


