Startseite

SEM - SEM6046/2X2 PALO TELESCOPICO MT 2X2 PZ. (D 40-48 MM) - 6046/2X2

KopierenKopieren
SEM - SEM6046/2X2 PALO TELESCOPICO MT 2X2 PZ. (D 40-48 MM)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schiebemast

  • Länge - 4 m

  • Durchmesser - 48 mm

  • Wandstärke - 3 mm

Packung

  • 3 ST

EAN

8051013254449

Artikelnummer

SEM6046/2X2

Herstellernummer

6046/2X2

Hersteller

SEM

Ausführung:

Schiebemast

Länge:

4 m

Durchmesser:

48 mm

Wandstärke:

3 mm

Palo telescopico in acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; spessore dei tubi 3 mm; completo di n° 5 bulloni M10. Altezza elemente 2000mm, altezza totale 4000mm, testa-base Ø 40-48mm.