Startseite

SEM - SEM6045/2X2 PALO TELESCOPICO MT 2X2 PZ. (D 28-35 MM) - 6045/2X2

KopierenKopieren
SEM - SEM6045/2X2 PALO TELESCOPICO MT 2X2 PZ. (D 28-35 MM)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schiebemast

  • Länge - 4 m

  • Durchmesser - 35 mm

  • Wandstärke - 2 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8051013254371

Artikelnummer

SEM6045/2X2

Herstellernummer

6045/2X2

Hersteller

SEM

Ausführung:

Schiebemast

Länge:

4 m

Durchmesser:

35 mm

Wandstärke:

2 mm

Palo telescopico in acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; spessore dei tubi 2 mm; completo di n° 3 bulloni M10. Altezza elemente 2000mm, altezza totale 4000mm, testa-base Ø 28-35mm.