Startseite

SEM - SEM6041/35 PALO PER ANTENNE D 35X2000 MM. CON TAPPO - 6041/35

KopierenKopieren
SEM - SEM6041/35 PALO PER ANTENNE D 35X2000 MM. CON TAPPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schiebemast

  • Länge - 2 m

  • Durchmesser - 35 mm

  • Wandstärke - 1.5 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8051013254340

Artikelnummer

SEM6041/35

Herstellernummer

6041/35

Hersteller

SEM

Ausführung:

Schiebemast

Länge:

2 m

Durchmesser:

35 mm

Wandstärke:

1.5 mm

Elemento singolo con tappo in acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; Per composizione pali telescopici. 35x2000mm. Spessore 1,5mm.