SEM - SEM6041/2X2 PALO TELESCOPICO MT 2X2 PZ. (D 30-35 MM) - 6041/2X2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 4 m
Durchmesser - 35 mm
Wandstärke - 1.5 mm
Packung
5 ST
EAN
8051013254302
Artikelnummer
SEM6041/2X2
Herstellernummer
6041/2X2
Hersteller
SEM
Länge:
4 m
Durchmesser:
35 mm
Wandstärke:
1.5 mm
Palo telescopico in acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; spessore dei tubi 1 mm; completo di n° 2 bulloni M8. Altezza elemente 2000mm, altezza totale 4000mm, testa-base Ø 30-35mm. Spessore 1,5mm.


