Startseite

SEM - SEM6040/40 PALO PER ANTENNE D 40X2000 MM. 2 DADI M8 - 6040/40

KopierenKopieren
SEM - SEM6040/40 PALO PER ANTENNE D 40X2000 MM. 2 DADI M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2 m

  • Durchmesser - 40 mm

  • Wandstärke - 1.5 mm

Packung

  • 3 ST

EAN

8051013254258

Artikelnummer

SEM6040/40

Herstellernummer

6040/40

Hersteller

SEM

Länge:

2 m

Durchmesser:

40 mm

Wandstärke:

1.5 mm

Elemento singolo con 2 bulloni in acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; completo di n° 2 bulloni M8. 40x2000mm. Spessore 1,5mm.