SEM - SEM6040/35 PALO PER ANTENNE D 35X2000 MM. 2 DADI M8 - 6040/35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2 m
Durchmesser - 35 mm
Wandstärke - 1.5 mm
Packung
5 ST
EAN
8051013254241
Artikelnummer
SEM6040/35
Herstellernummer
6040/35
Hersteller
SEM
Länge:
2 m
Durchmesser:
35 mm
Wandstärke:
1.5 mm
Elemento singolo con 2 bulloni in acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; completo di n° 2 bulloni M8. 35x2000mm. Spessore 1,5mm.