SEM - SEM6040/2X3 PALO TELESCOPICO MT 2X3 PZ. (D 25-30-35 - 6040/2X3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 6 m
Durchmesser - 35 mm
Wandstärke - 1.5 mm
Packung
3 ST
EAN
8051013254203
Artikelnummer
SEM6040/2X3
Herstellernummer
6040/2X3
Hersteller
SEM
Länge:
6 m
Durchmesser:
35 mm
Wandstärke:
1.5 mm
Palo telescopico in acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; spessore dei tubi 1 mm; completo di n° 2 bulloni M8. Altezza elemente 2000mm, altezza totale 6000mm, testa-base Ø 25-35mm. Spessore 1,5mm.


