Startseite

SEM - SEM5800/16 COLLARE X TUBI D 16 INNESTO RAPIDO - 5800/16

KopierenKopieren
SEM - SEM5800/16 COLLARE X TUBI D 16 INNESTO RAPIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 16...16 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - sonstige

  • Geschlossen - nein

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

8051013254005

Artikelnummer

SEM5800/16

Herstellernummer

5800/16

Hersteller

SEM

Geeignet für Rohrdurchmesser:

16...16 mm

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

sonstige

Geschlossen:

nein

Farbe:

sonstige

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

COLLARE in acciaio zincato, ad innesto rapido con coperchio a scatto e base con asola 16Ø mm. Asola mm: 6,5 x 10.