SEM - SEM5254 GANCIO A RICCIO DA 45 MM. CON - 5254

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Ösen-Innendurchmesser - 16 mm
Schaftdurchmesser - 9 mm
Gesamtlänge - 132 mm
Packung
25 ST
EAN
8051013253534
Artikelnummer
SEM5254
Herstellernummer
5254
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ösen-Innendurchmesser:
16 mm
Schaftdurchmesser:
9 mm
Gesamtlänge:
132 mm
Schaftlänge:
45 mm
Kunststoffummantelt:
nein
Gancio a riccio in acciaio zincato a caldo; completo di tassello in acciaio. Lunghezza gancio 45mm. Lunghezza totale 132mm. Tondino 9mm. 0.143Kg.