SEM - SEM5206/M MORSETTO A CAVALLOTTO 1/4 - 5206/M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Rohraußendurchmesser - 6 mm
Gewindemaß (metrisch) - 0
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
100 ST
Produktserien
FUNI SPIROIDALI ED ACCESSORI PER TESATE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8051013253213
Artikelnummer
SEM5206/M
Herstellernummer
5206/M
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Rohraußendurchmesser:
6 mm
Gewindemaß (metrisch):
0
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
MORSETTO A CAVALLOTTO ZINCATO.


