SEM - SEM4980/4 PALO CONICO H.TOT. 980 CM. D 158/60X4 - 4980/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 158 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 9 m
Packung
1 ST
EAN
8001022595828
Artikelnummer
SEM4980/4
Herstellernummer
4980/4
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
158 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
9 m
Wandstärke:
4 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
PALO CONICO DA LAMIERA SPESSORE 4 mm. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 158X9800mm. 107Kg.


