SEM - SEM4930 PALO CONICO H.TOT. 930 CM. D 153/60X3 - 4930

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 153 mm
Farbe - sonstige
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
8001021705068
Artikelnummer
SEM4930
Herstellernummer
4930
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
153 mm
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
8.5 m
Wandstärke:
3 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
PALO CONICO DIRITTO DA LAMIERA SALDATO SPESSORE 3 mm - In acciaio S235 JR (Fe 360b) UNI EN 10025, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. L: 8500mm. 74 Kg.


