Startseite

SEM - SEM4903/A PALO RASTREMATO H.TOT. 880 CM. ALZABAND. - 4903/A

KopierenKopieren
SEM - SEM4903/A PALO RASTREMATO H.TOT. 880 CM. ALZABAND.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 127 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021635273

Artikelnummer

SEM4903/A

Herstellernummer

4903/A

Hersteller

SEM

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

127 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

8 m

Abgesetzte Form:

ja

Mit Fußplatte:

nein

PALO RASTREMATO PER ALZABANDIERA. In acciaio zincato a caldo. Con tappo in plastica, carrucole in nylon, viti in acciaio inox, dadi inox autobloccanti, morsetti a cavallotto e fune plasticata. 68Kg.