Startseite

SEM - SEM4903/4-168 PALO RASTREMATO H.TOT. 880 CM. D 168 - 4903/4-168

KopierenKopieren
SEM - SEM4903/4-168 PALO RASTREMATO H.TOT. 880 CM. D 168

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 168 mm

  • Farbe - sonstige

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073832003

Artikelnummer

SEM4903/4-168

Herstellernummer

4903/4-168

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

168 mm

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

8 m

Wandstärke:

4 mm

Abgesetzte Form:

ja

Mit Fußplatte:

nein

PALO RASTREMATO SALDATO DIRITTO in acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. L: 8800mm. 105 Kg.