Startseite

SEM - SEM4880/4 PALO CONICO H.TOT. 880 CM. D 148/60X4 - 4880/4

KopierenKopieren
SEM - SEM4880/4 PALO CONICO H.TOT. 880 CM. D 148/60X4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 148 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 8 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024356007

Artikelnummer

SEM4880/4

Herstellernummer

4880/4

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

148 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

8 m

Wandstärke:

4 mm

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

PALO CONICO DA LAMIERA SPESSORE 4 mm. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 148X8800mm. 91Kg.