Startseite

SEM - SEM4803/4 PALO RASTREMATO H.TOT. 780 CM. D 127/4 - 4803/4

KopierenKopieren
SEM - SEM4803/4 PALO RASTREMATO H.TOT. 780 CM. D 127/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 127 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 7 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073831983

Artikelnummer

SEM4803/4

Herstellernummer

4803/4

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

127 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

7 m

Wandstärke:

4 mm

Abgesetzte Form:

ja

Mit Fußplatte:

nein

PALO RASTREMATO. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 127x7.800mm. 72Kg.