Startseite

SEM - SEM4803/4-152 PALO RASTREMATO H.TOT. 780 CM. D 152 - 4803/4-152

KopierenKopieren
SEM - SEM4803/4-152 PALO RASTREMATO H.TOT. 780 CM. D 152

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zylindrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 152 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071815749

Artikelnummer

SEM4803/4-152

Herstellernummer

4803/4-152

Hersteller

SEM

Ausführung:

zylindrisch

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

152 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

7 m

Wandstärke:

4 mm

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

PALO RASTREMATO SALDATO DIRITTO in acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; lavorazioni standard alla base. ø 152 x 7800 mm. 91 Kg.