Startseite

SEM - SEM4780 PALO CONICO H.TOT. 780 CM. D 138/60X3 - 4780

KopierenKopieren
SEM - SEM4780 PALO CONICO H.TOT. 780 CM. D 138/60X3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 138 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 7 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022726741

Artikelnummer

SEM4780

Herstellernummer

4780

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

138 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

7 m

Wandstärke:

3 mm

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

PALO CONICO DA LAMIERA SPESSORE 3 mm. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 138X7800mm. 55Kg.