SEM - SEM4780/4 PALO CONICO H.TOT. 780 CM. D 138/60X4 - 4780/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 138 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 7 m
Packung
1 ST
EAN
8001024723632
Artikelnummer
SEM4780/4
Herstellernummer
4780/4
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
138 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
7 m
Wandstärke:
4 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
PALO CONICO DA LAMIERA SPESSORE 4 mm. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 138X7800mm. 77Kg.


