Startseite

SEM - SEM4704 PALO RASTREMATO H.TOT. 680 CM. D 114 - 4704

KopierenKopieren
SEM - SEM4704 PALO RASTREMATO H.TOT. 680 CM. D 114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 114 mm

  • Farbe - sonstige

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021078124

Artikelnummer

SEM4704

Herstellernummer

4704

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

114 mm

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

6 m

Wandstärke:

3 mm

Abgesetzte Form:

ja

Mit Fußplatte:

nein

PALO RASTREMATO SALDATO DIRITTO in acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. L: 6800mm. 50 Kg.