Startseite

SEM - SEM4704/A PALO RASTREMATO H.TOT. 680 CM. ALZABAND. - 4704/A

KopierenKopieren
SEM - SEM4704/A PALO RASTREMATO H.TOT. 680 CM. ALZABAND.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 114 mm

  • Farbe - sonstige

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768963748

Artikelnummer

SEM4704/A

Herstellernummer

4704/A

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

114 mm

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

6 m

Wandstärke:

3 mm

Abgesetzte Form:

ja

Mit Fußplatte:

nein

PALO RASTREMATO PER ALZABANDIERA - In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Con tappo in plastica, carrucole in nylon, viti in acciaio inox, dadi inox autobloccanti, morsetti a cavallotto e fune plasticata. L: 6800mm. 50 Kg.