SEM - SEM4680/4 PALO CONICO H.TOT. 680 CM. D 128/60X4 - 4680/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 128 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 6 m
Packung
1 ST
EAN
8013768839234
Artikelnummer
SEM4680/4
Herstellernummer
4680/4
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
128 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
6 m
Wandstärke:
4 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
PALO CONICO DA LAMIERA SPESSORE 4 mm. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 128X6800mm. 62Kg.


