SEM - SEM4600 PALO CONICO H.TOT. 600 CM. D 120/60X3 - 4600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 120 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 5.5 m
Packung
1 ST
EAN
7449072115596
Artikelnummer
SEM4600
Herstellernummer
4600
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
120 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
5.5 m
Wandstärke:
3 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
PALO CONICO DA LAMIERA SPESSORE 3 mm. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 120X6000mm. 41Kg.


