Startseite

SEM - SEM4560/V PALO CONICO VERNICIATO - 4560/V

KopierenKopieren
SEM - SEM4560/V PALO CONICO VERNICIATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 115 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021304209

Artikelnummer

SEM4560/V

Herstellernummer

4560/V

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

115 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

5 m

Wandstärke:

3 mm

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

PALO CONICO DA LAMIERA. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 115X5500mm. 35Kg.