Startseite

SEM - SEM4503/BV PALO RASTREMATO H.TOT. 500 CM. + BASE V - 4503/BV

KopierenKopieren
SEM - SEM4503/BV PALO RASTREMATO H.TOT. 500 CM. + BASE V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 89 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073116707

Artikelnummer

SEM4503/BV

Herstellernummer

4503/BV

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

89 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

5 m

Wandstärke:

3 mm

Abgesetzte Form:

ja

Mit Fußplatte:

ja

PALO RASTREMATO SPESSORE 3 mm. CON PIASTRA DI BASE. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Con foro per passaggio cavi, asola per portella e foro per messa a terra. All’ordine può essere richiesta la fornitura di una piastra di riscontro per immersione in cemento. 89X5000mm. 32Kg.