SEM - SEM4400 PALO CONICO H.TOT. 400 CM. D 100/60X3 - 4400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 100 mm
Farbe - sonstige
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
7449071490151
Artikelnummer
SEM4400
Herstellernummer
4400
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
100 mm
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
3.5 m
Wandstärke:
3 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
PALO CONICO DIRITTO DA LAMIERA SALDATO SPESSORE 3 mm - In acciaio S235 JR (Fe 360b) UNI EN 10025, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. L: 3500mm. 23 Kg.


