SEM - SEM4360 PALO CONICO H.TOT. 350 CM. D 95/60X3 - 4360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 95 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 3 m
Packung
1 ST
EAN
8001024519198
Artikelnummer
SEM4360
Herstellernummer
4360
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
95 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
3 m
Wandstärke:
3 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
PALO CONICO DA LAMIERA SPESSORE 3 mm. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 95X3500mm. 20Kg.


