Startseite

SEM - SEM4353 PALO RASTREMATO 350CM ZINCATO D 76 - 4353

KopierenKopieren
SEM - SEM4353 PALO RASTREMATO 350CM ZINCATO D 76

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 76 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021550231

Artikelnummer

SEM4353

Herstellernummer

4353

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

76 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

3 m

Wandstärke:

3 mm

Ausleger:

ohne

Abgesetzte Form:

ja

Mit Fußplatte:

nein

Palo per illuminazione rastremato in acciaio zincato a caldo