Startseite

SEM - SEM4344/1 STAFFA AD ANGOLO ARROTONDATO - 4344/1

KopierenKopieren
SEM - SEM4344/1 STAFFA AD ANGOLO ARROTONDATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8051013252681

Artikelnummer

SEM4344/1

Herstellernummer

4344/1

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser leuchtenseitig:

60 mm

Höhe:

300 mm

Breite:

200 mm

Tiefe:

500 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Gewicht:

2.55 kg

STAFFA AD ANGOLO ARROTONDATO PER ARMATURE. In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. L: 500mm. 2,55Kg.