Startseite

SEM - SEM4341 STAFFA AD ANGOLO PER ARMATURE - 4341

KopierenKopieren
SEM - SEM4341 STAFFA AD ANGOLO PER ARMATURE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8051013252629

Artikelnummer

SEM4341

Herstellernummer

4341

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser leuchtenseitig:

60 mm

Höhe:

300 mm

Breite:

200 mm

Tiefe:

250 mm

Gewicht:

2.15 kg

STAFFA AD ANGOLO RETTO PER ARMATURE. In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. L: 250mm.