SEM - SEM4340/V STAFFA A MURO PER ARMATURE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm
Höhe - 200 mm
Breite - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077009791
Artikelnummer
SEM4340/V
Herstellernummer
4340/V
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Höhe:
200 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
250 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Gewicht:
3.4 kg
STAFFA A MURO PER ARMATURE. In acciaio S235 JRH (UNI EN 10219), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461 e verniciata colore peltro bugnato; braccio inclinato a 15°. L: 250mm. 3,4Kg.