Startseite

SEM - SEM4323/1V TRAVERSA 50 CM PER PALI CONICI VRC - 4323/1V

KopierenKopieren
SEM - SEM4323/1V TRAVERSA 50 CM PER PALI CONICI VRC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 55 mm

  • Breite - 500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8051013252407

Artikelnummer

SEM4323/1V

Herstellernummer

4323/1V

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

60 mm

Geeignet für Rohrdurchmesser:

55 mm

Breite:

500 mm

Gewicht:

3 kg

TRAVERSA. In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Serraggio da rivettare. Ø testa palo 60mm. 500mm. 3 Kg.