Startseite

SEM - SEM4321 TRAVERSA LUNG. 100 CM. ZINCATA - 4321

KopierenKopieren
SEM - SEM4321 TRAVERSA LUNG. 100 CM. ZINCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 70 mm

  • Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8051013252339

Artikelnummer

SEM4321

Herstellernummer

4321

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

70 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

TRAVERSA. In acciaio zincato a caldo. Testa palo Ø60mm con grani. L: 1000mm.