SEM - SEM4320 TRAVERSA LUNG. 50 CM. ZINCATA - 4320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 70 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1
Packung
1 ST
EAN
8051013252308
Artikelnummer
SEM4320
Herstellernummer
4320
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
70 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
TRAVERSA. In acciaio zincato a caldo. Testa palo Ø60mm con grani. L: 500mm.


