SEM - SEM4316/1V TESTA PALO 2 BRACCI X CONICO - 4316/1V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 55 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 2
Packung
1 ST
EAN
8051013252230
Artikelnummer
SEM4316/1V
Herstellernummer
4316/1V
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
55 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
TESTA PALO DOPPIO 15°. In acciaio zincato a caldo. Testa palo Ø60mm. Serraggio da rivettare. L: 250mm.


