SEM - SEM4315/10 TESTA PALO SINGOLO X PALI DM. 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 70 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 60 mm
Breite - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
8015269035375
Artikelnummer
SEM4315/10
Herstellernummer
4315/10
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
70 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Breite:
1000 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Gewicht:
5 kg
Testa da palo singolo inclinazione 90°, in acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Serraggio con grani. Ø testa palo 60mm. L: 1000mm. 5 Kg.